アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
ドリーム6号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76008581
品番
ドリーム6号
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
82
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
16
サイズ
中(82)
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。