FC-125 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック 76008782 FC-125 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック 76008782

後付けソフトクローズ FC-125セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76008782 品番 FC-125
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本
+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
材質
化粧カバー/鋼
トリガー、取付用スペーサー/POM
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質(本体)POM、ステンレス鋼 仕上シルバー色セット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76008791
2019-10-24
用途:
玄関引き戸に取付
農・林・水産業

玄関の引き戸に取付ました。多少重くなりましたが数日で慣れてきました 田舎なので24時間無施錠ですが、しっかり閉まってくれるので野良猫の侵入防止になります。

2人が参考にしています
対象商品:
76008791
2018-01-28
用途:
引戸の開閉調整
建設業・工事業

取付用型紙が、付随していたので、作業がはかどった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする