アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アルミ合金取手 丸棒アーチハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76009482
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
90
寸法L(mm)
112
仕上
アルマイトゴールド
サイズ
90
有効ねじ深さ(mm)
6
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。