- インターロック45型 アトムリビンテック 76009525 - インターロック45型 アトムリビンテック 76009525

インターロック45型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76009525 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。

用途一般住宅屋内用木製引戸 付属品+皿タッピンねじ4×25 2本 材質PA6 タイプオン 適合扉幅(mm)30以上
注意
※浴室には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする