刈込み幅(mm)300
刃の種別ラインヘッド
機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド
コードツイストタイプ
コード径(Φmm)1.6
バッテリー電圧(V)18
1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315
商品タイプ本体、バッテリーセット
回転数(min-1[回/分])7800