アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの その他引戸金具・折戸金具
インターロック45型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76009577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途
一般住宅屋内用木製引戸
付属品
+皿タッピンねじ4×25 2本
材質
PA6
色
薄茶
タイプ
メン
適合扉幅(mm)
30以上
注意
※浴室には使用できません。