アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
薄扉用吊り車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76009823
品番
AFD-2750-K
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×2本
仕様
金属ベアリング
色
黒
材質(本体)
PBT、鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
鋼