- ウッドアンカーCタイプ アトムリビンテック 76009866 - ウッドアンカーCタイプ アトムリビンテック 76009866

ウッドアンカーCタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 76009866 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,127
販売価格(税別)
7,388

セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。

サイズM8×20 寸法D(mm)M8 寸法L(mm)20 寸法d1(mm)Φ13 寸法d2(mm)Φ10 材質亜鉛合金 対辺(mm)8 仕上クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76009832
2018-04-04
用途:
テーブル脚のアジャスター取り付け

いつも、使わせていただいている、金物です。安価で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする