画像準備中

ウッドアンカーCタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) サイズ3/8×20 注文コード76009875 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。

サイズ3/8×20 寸法D(mm)W3/8 寸法L(mm)20 寸法d1(mm)Φ15 寸法d2(mm)Φ12 材質亜鉛合金 対辺(mm)10 仕上クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76009832
2018-04-04
用途:
テーブル脚のアジャスター取り付け

いつも、使わせていただいている、金物です。安価で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする