曜日別特売

エイトストッパー カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別面付型(内付き外開き用)注文コード76009954品番U-3022HL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

掘込み加工の要らない面付タイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。

用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本種別面付型(内付き外開き用)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)(ドア)100以内適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする