アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
アトムリビンテックの パイプブラケット
首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76010672
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質
亜鉛合金
形状
直通
種別
パス
サイズ
Φ25mmパイプ用
仕上
ニッケルメッキ
注意
※ネジは付属しておりません。