クリヤーバンポン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(352個) 寸法H(mm)2.2 注文コード76010715 品番SJ-1
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥13,629
販売価格(税別)
12,390
この商品は寸法H・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。

材質PUR(ポリウレタン) サイズΦ8平 使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5〜50、貼付け後/-34〜66 寸法H(mm)2.2 寸法W(mm)Φ7.9 仕上透明 特性耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする