アトムリビンテック
ケース鎌錠 CT シリンダー/サムターン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76010812
品番
KV51-CT
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途
一般住宅屋内用木製引戸
材質
【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮
付属品
キー:3本
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30~40
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。