KLD51‐P1 空錠(両面サムターン) ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック 76010891 KLD51‐P1 空錠(両面サムターン) ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック 76010891

ケース鎌錠 P1

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上シルバー 仕様バックセット/51mm 注文コード76010891 品番KLD51‐P1 空錠(両面サムターン)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕上・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様バックセット/51mm 仕上シルバー 適合扉厚(mm)28〜36
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする