曜日別特売
KLD30‐P1 空錠(両面サムターン) ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック 76010916

 

KLD30‐P1 空錠(両面サムターン) ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック 76010916
KLD30‐P1 空錠(両面サムターン) ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック 76010916

ケース鎌錠 P1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕上シルバー仕様バックセット/30mm注文コード76010916品番KLD30‐P1 空錠(両面サムターン)
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途
一般住宅屋内用木製引戸
材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼仕様バックセット/30mm仕上シルバー適合扉厚(mm)28~36
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする