アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
アトムリビンテックの パイプブラケット
シャトルブラケット 首下60mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76011424
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
タイプ
パス
付属品
フラットビス(M4×25)
材質
亜鉛合金
サイズ
Φ25用
仕上
クロームメッキ