AFD-1500 上部レール AFD-1500 アトムリビンテック 76011862 AFD-1500 上部レール AFD-1500 アトムリビンテック 76011862

上部レール AFD-1500

(6件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76011862 品番 AFD-1500
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アルミ押出し材 シルバー 全長(mm)2000 寸法(mm)2000 仕上シルバー ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40982304
2023-02-17
用途:
DIYで使用

DIYで釣り扉作成時に使用しました。
特に問題なく使用できています。

対象商品:
76011975
2020-07-24
用途:
店の入り口ドア用のレール
めんや来吉 様 (飲食業)

メーカー直送品ですが注文してから3日ほどで届き、助かりました。店の入り口ドアがスムーズに開くようになりました。前はたまに鍵かかってるの?とお客様に言われるくらい固いドアだったもので。

対象商品:
40982304
2019-08-21
用途:
ドアのレール
その他業種

ドアの滑りも良く、静かです。設置方法はL字鋼を使用いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
40982304
2018-09-18
用途:
吊り戸の取付
ゆるり屋 様 (不動産業)

レールに関しては、問題ありませんが、これに取り付ける金具が、軽い扉以外は、掘り込み作業が必要なので、DIYでやるには、ハードルが高いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40982304
2017-02-06
用途:
引き戸の上部レール
その他業種

既に取り付けていた、上部レールと形状が合い満足しました。
注文時、塗装色(ブラウン)を間違えたのが失敗でしたが

1人が参考にしています
対象商品:
40982304
2018-09-13
用途:
軸吊り式折れ戸を上吊り式フリーオープンに改造
その他業種

アルミ製で簡単に切れるので、長さの調節は容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする