村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 半袖 シャツ・インナー
村上被服の ポロシャツ 半袖
リンガーTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76011898
品番
525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
素材にこだわったポロシャツ。
特殊二重編みの裏綿素材で、吸汗性に優れ着心地が良い。
右袖にロゴワッペン付き。
色
レオパード
機能
吸汗性
サイズ
LL
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
胸囲(cm)
114