カーゴパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズSS 注文コード76012144 品番1704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな風合いのスーパーストレッチデニムで履き心地を追求
ロゴプリント入り携帯ポケット
後ろロゴバッジはホワイトに黄色のVILEAロゴを刻印
ブラックデニムにはホワイトステッチを使用

ブラック 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2 サイズSS ウエスト(cm)70 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76012223
2023-11-16
用途:
塗装
建設業・工事業

タイトだけどストレッチもきいててめちゃくちゃ良かったです!!
ウエストが少し緩いけどインナー着る時期とかはちょうどいいかもしれません!!

対象商品:
76012223
2023-11-19
用途:
塗装作業
建設業・工事業

ストレッチが効いていてはきやすい!!
細身だけどポケットも使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする