- スーパーハイローS-HL アトムリビンテック 76012465 - スーパーハイローS-HL アトムリビンテック 76012465

スーパーハイローS-HL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 76012465 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

先端が鋭くカッター割りになっているため、木部が割れずに楽に入っていきます。また、下穴をあける必要がありません。
ねじの山谷が深いため、強い締付け力を有します。
セットキャップカバー、ワッシャーがセットできます。併せてご使用ください。

サイズ4.0×45 寸法M(mm)24 寸法B(mm)8.3 寸法D(mm)Φ4 寸法L(mm)45 寸法d(mm)2.6 材質 仕上ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする