※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.7186L-GY 冷や冷やリング トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 76013018 No.7186L-GY 冷や冷やリング トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 76013018 No.7186L-GY 冷や冷やリング トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 76013018

冷や冷やリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013018 品番No.7186L-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【水や保冷剤とは違う、新素材『PCM』を使用! 首に巻くだけで首元を冷却 トーヨーの冷や冷やリング!】
水や保冷剤とは違う、新素材のPCM素材を使用。
最短10分で凍結。首元をひんやりキープ。
結露しないため服が濡れず、繰り返し使えて経済的。
【冷却方法・使用時間】冷凍庫では約20分。冷蔵庫では約40分。氷水では約10分、入れておくだけ。
冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。
一定温度(21℃〜25℃)を約60分〜90分持続させます。
【参考:日本人首回り平均サイズ】男性:36cm〜37cm/女性:30cm〜32cm

用途
スポーツ:クールダウンやスポーツ観戦に。
アウトドア:夏のレジャーやガーデニングに。
家事:夏場の家事作業や冷房のない部屋での作業に。
屋外作業:猛暑での作業や、建築現場、畑仕事に。
サイズL グレー 首廻り(cm)約38 質量(g)約127 使用時間(分)約60〜90 冷却時間冷凍庫:約20分 / 冷蔵庫:約40分 / 氷水:約10分 材質素材:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、中材:PCM(相交換物質)
注意
※使用時間につきましては目安となりますため、体温や外気温など環境により異なります。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※使用の際には、引っ張ったり、鋭い物の近くでは使用しないでください。
※火気熱源の近く、高温になる場所には置かないでください。
※お手入れの際には、アルコールや酸性洗剤を使用しないでください。
※液体時に強く握ったり、投げたりしないでください。
※凍結時の製品を強い力で砕いたり、落下させたりしないでください。
※冷却時の膨張による破裂防止のため、中に気泡が入っています。
※製品が破損した場合、使用を中止してください。
※万が一中身を口に入れた場合は、すぐに吐き出し医師に相談してください。
※皮膚に異常が現れた場合は、使用を中止してください。
※凍ったり溶けたりを繰り返すため、多少の形の変化がある場合がございます。
※幼児の手の届かない場所に保管をしてください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする