アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
ステンレスハンドル Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76013077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
寸法P(mm)
150
寸法L(mm)
158
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本
サイズ
150
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手