本多電子
カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76013115
品番
HE-120S GPS外付仕様
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ
12.1型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数
800×600
電源電圧(V)
DC11~30
消費電力(W)
約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×146×242
本体質量(kg)
約3.5
周波数(kHz)
50/200
出力(W)
600
レンジ
【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
背景色
4色
色配列
5種類
拡大率(倍)
2・4・8
縮尺
0.005~200NM(km)
仕様
【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS外付、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点