画像準備中

ステンレス巻きパイプ(ICSパイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76013156 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。

材質鋼管にSUS304巻き サイズT1.2×Φ32×3650mm 仕上生地ヘアーライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする