消費電力(mA)264(IRオフ)、571(IRオン)、0.42(待機状態)
画素数約200万画素
フレームレート1〜15fps(ネット環境により変動)
記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GB
バッテリー容量(mAh)5200
バッテリー電圧(V)DC3.7
バッテリー稼動時間目安約6ヶ月(1日20回録画ファイル10秒の時)
電源DV5V+5%/1.5A
映像圧縮方式H.265
使用環境温度(℃)-10〜40
寸法(mm)50×70×90
質量(g)250
付属品カメラ用ブラケット、USBケーブル、両面テープ、ブラケット用ビス
用途防犯カメラ録画装置
仕様録画ファイル:10秒/15秒/20秒/自動(最大180秒)