※SEC-CBL-GAPセット内容
ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ周辺機器
ブロードウォッチの ケーブル 防犯カメラ用
【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76013246
品番
SEC-CBL-GAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット
隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
セット内容
隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式
ケーブル長(cm)
約25
厚さ(mm)
約0.1(最薄部)
用途
窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります