激落ちくん超厚プレミアムウエットシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15枚×2個) 注文コード 76013395 品番 S00941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

激落ちお掃除シートのプレミアムシリーズです。各社のフローリングワイパーに取り付けられる200×300mmです。
マイクロファイバー配合&洗剤不使用のアルカリ電解水使用の特殊ウエットシートです。
水分たっぷり含んだ超厚シートでウェット感長持ちのウェットシート。ザラつき・ベタつき汚れを細かな繊維がかき取って逃しません。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とすフローリングシートです。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。水分たっぷり含んだ超厚シートです。
除菌+消臭効果(※全ての菌を除菌できるわけではありません。※除菌による消臭)

商品タイプ本体 タイプウェットシート シリーズ激落ちくん セット数2個(15枚) シートサイズ(mm)300×200 液性弱アルカリ性 材質ポリエステル・レーヨン・ナイロン 成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤 用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに 仕様超厚シート
注意
※シート面に砂等の硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷をつけるおそれがあります。
※シート面に砂等の硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷をつけるおそれがあります。
※シート面に砂等の硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷をつけるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする