曜日別特売

スライド丁番 ER100°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76013411品番ER100-18-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
仕様全かぶせタイプキャッチ無し材質SPCC寸法(mm)18種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする