アトムリビンテック
アトムリビンテックの 内装商品
アトムリビンテックの レール
アトムリビンテックの ハンガーレール
スライドマナイタラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76013707
品番
WLS-10B
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本体と上レールをワンタッチで着脱でき、左右の組替えが可能です。
セット内容
本体 1ヶ、上レール 1組、下レール 1組、トラスタッピンねじ3.5×14 4本
材質(本体)
鋼(PE塗装・白)
材質(ねじ部)
【トラスタッピンねじ】3.5×14:ステンレス鋼
材質(レール)
鋼(エポキシ粉体塗装・白)