- セットキャップボルト アトムリビンテック 76013874 - セットキャップボルト アトムリビンテック 76013874

セットキャップボルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 76013874 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。サイズは20mm〜70mmまでの9種類を用意してあります。
ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。
ボルト頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。
工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。

材質 サイズM6×50 仕上クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76013865
2026-02-03
用途:
組み立て家具の連結ボルトとして
アーツ&クラフツビレッジ 様 (製造業)

一箱250本入り、がうちの仕事場に
ぴったりでコスト面で大助かりです。もちろん品質も優良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする