アトムリビンテック
アトムリビンテックの 内装商品
アトムリビンテックの 棚柱・棚受
アトムリビンテックの 棚ダボ・エンドキャップ
ダボ穴加工専用キリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76014154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダボ穴加工専用キリをご用意しております。
加工精度や作業性が大幅に向上しますのでご利用になると便利です。
材質
鋼(S55C)
差込サイズ(Φmm)
9
サイズ
Φ9用
シャンク径(Φmm)
6.5
シャンク長(mm)
37
外径(Φmm)
8.5