アトムリビンテック
アトムリビンテックの 内装商品
アトムリビンテックの 棚柱・棚受
アトムリビンテックの 棚ダボ・エンドキャップ
ダボ穴加工専用キリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76014163
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
差込サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダボ穴加工専用キリをご用意しております。
加工精度や作業性が大幅に向上しますのでご利用になると便利です。
材質
鋼(S55C)
サイズ
Φ10用
シャンク径(Φmm)
6.5
シャンク長(mm)
37
外径(Φmm)
9.5