アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの 家具用つまみ
ツマミ NEW Cカット撮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76014626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
22
種類
つまみ
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
注意
※ネジは付属しておりません。