アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用戸当り
引戸用戸当りクッション
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76014994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途
一般住宅屋内用木製引戸
材質
EPDMゴムスポンジ
色
ベージュ
長さ(m)
10
対応戸厚(mm)
30
注意
※浴室には使用できません。