プッシュツマミ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76015177 品番 AFD-505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。

付属品
+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20〜38用)
スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類つまみ 仕上パールニッケルメッキ 適合扉厚(mm)20〜38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76015177
2020-02-10
用途:
既存飾家具の破損の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

取付穴径が21Φがプッシュ型からは見つからず 色々探して、見つかり助かりました

対象商品:
76015161
2019-05-17
用途:
改修時に既存のつまみが破損していたので、交換パーツとして
有限会社小泉設計室 様

でっぱりが少なく、シンプルで良い商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする