曜日別特売
NS540 面付シリンダー錠 NS540 アトムリビンテック 76015651

 

NS540 面付シリンダー錠 NS540 アトムリビンテック 76015651
NS540 面付シリンダー錠 NS540 アトムリビンテック 76015651

面付シリンダー錠 NS540

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76015651品番NS540
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

デッドボルトのストロークは14mm。
キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。
鍵違い数4000通り。

用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする