オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76016003
品番
STC-MBS642POE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
3072×2048
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/1.8
フレームスピード(fps)
17.4
解像度
6.4M