GigE Vision ボードカメラ

商品レビューを投稿する
95日以内出荷 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カラーモードカラー 画素数720×540 注文コード76016098 品番STC-BCS43POE-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はカラーモード・画素数など28種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 カラーモードカラー フレームスピード(fps)282.8 画素数720×540 センサータイプ1/2.9 解像度0.4M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする