オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision ボードカメラ
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
1440×1088
注文コード
76016125
品番
STC-BBS163POE-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
69
画素数
1440×1088
センサータイプ
1/2.9
解像度
1.6M