レール DW-131

(2件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76016132 品番 DW-131
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。

材質アルミ押出し材 用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 寸法(mm)1800 仕上アルマイトシルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76016175
2021-09-26
用途:
古い施設の建具メンテナンス
株式会社 中井工務店 様

古い建具の動きが悪く戸車を交換しましたが、レールの方が傷がつき滑りが悪くなっていましたのでレールも交換することにしましたが、建具メーカーの方で廃版になっていましたので「モノタロウ」さんのhpでこのレールを見つけ修繕に使用しました、建具がスムーズに動き施設の方に喜んでもらいました。

対象商品:
76016141
2018-03-05
用途:
内装 改修工事 建具新調に伴うレール交換
株式会社曙光 様 (建設業・工事業)

脱輪しないようレールがもう少し深いほうがいい。
取り付けビスがセットになってる方がいい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする