GigE Vision ボードカメラ

商品レビューを投稿する
95日以内出荷 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カラーモードモノクロ 画素数2448×2048 注文コード76016283 品番STC-BBS500POE-BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はカラーモード・画素数など28種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 カラーモードモノクロ フレームスピード(fps)21.9 画素数2448×2048 センサータイプ2/3 解像度5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする