オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3Vision ヘッド分離カメラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
236.3
注文コード
76016369
品番
STC-RCS163U3V-SM121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・フレームスピード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1440×1080
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/2.9
フレームスピード(fps)
236.3
解像度
1.6M