オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3.0 カメラ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
センサータイプ
1/3.2
注文コード
76016396
品番
STC-S133UVC-DALL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズマウント・センサータイプ・センサー
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1280×960
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/3.2
フレームスピード(fps)
60
解像度
1.3M