オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
偏光センサカメラ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76016457
品番
STC-MBPL510U3V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
2448×2048
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
2/3
フレームスピード(fps)
75.7
解像度
5M