アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
WSシリーズ WS-Z-9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76016595
品番
WS-Z-9
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法P(mm)
300
材質(ハンドル)
アルミ押出材
寸法L(mm)
326
サイズ
300
仕上
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
シリーズ
WSシリーズ
材質(脚部)
亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。