オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
SDI カメラ
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
1280×486
注文コード
76016746
品番
STC-S133SDI-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
画素数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1280×486
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/3.2
フレームスピード(fps)
30
解像度
62万(NTSC)