- 感震くん2-N アトムリビンテック 76016866 - 感震くん2-N アトムリビンテック 76016866 - 感震くん2-N アトムリビンテック 76016866

感震くん2-N

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76016866 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。
地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。
平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。
地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。
本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。

材質ABS
注意
※ネジは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76016866
2020-09-02
用途:
家具の取り付け
教育・研究機関

デザインもよく、どの家具にも合うと思います。ただし色が白なのでこの点が気になるケースもあります。取り付け金具はあったほうが作業時間が短く良いと思います

2021-11-23
用途:
地震対策
建設業・工事業

届いた商品は、本体がセットでビニール袋に入っているだけです。
取付方法などの情報がないので、サイトで調べより詳細を取り寄せました。

対象商品:
76016866
2018-08-17
用途:
食器棚の地震時の食器破損防止
建設業・工事業

地震で扉は開きませんでしたが、食器棚内の食器が動いていて、きつい地震が来たときに扉が開き、食器が出て破損し怪我をするかもしれませんので、今回これを試しにつけてみました。両開きなので2個いりますが、他の物より普段の開け閉めにめんどさがなくリーズナブルなのでこれにしました。取説はありませんが、見れば上手く作動しそうです。ビスの付属ないですが家にある物で取り付けました。お勧めできると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする