アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 上部ガイド・下部ガイド
床付けガイド FG-890
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76016902
品番
FG-890
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕上
【本体】クロメート
【カバー】黒
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×3本
材質
鋼、POM