新U型完全ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76016945 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)27 寸法H(mm)28 寸法L(mm)34 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)14 寸法T(mm)3 寸法W(mm)32 寸法h(mm)25 材質(本体)アルミ合金 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 付属品+皿木ねじ(3.1×16)×2本 サイズ25Φ用 仕上梨地 クローム 材質(フタ)ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76016936
2020-06-04
用途:
浴室の物干し竿取付
製造業

ホームセンターで購入した、物干し竿に合うサイズでしたので購入しました。
物干し竿置いても、安定感があるので購入して正解でした。

対象商品:
76016936
2019-01-22
用途:
室内乾燥室の物干し竿受けに使用
その他業種

室内乾燥室の物干し竿受けでいろいろな店で探していましたが,モノタロウで良い商品に巡り会いました。物干し竿もしっかり受けてくれて大変良い商品でした。

対象商品:
76016936
2017-10-25
用途:
クローゼットのハンガー掛け

同じような形でも、色々なメーカーがあります。一番、安価ですが、問題なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする