※寸法図
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
赤ワシマグネット スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
76016954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
付属品
【本体】+丸木ねじ(3.1×16)
【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本
寸法H(mm)
14
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
44
寸法L3(mm)
20.5
寸法P(mm)
51.5
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
12.5
寸法a(mm)
35.5
寸法h(mm)
2.5
材質
ストライク/鋼(仕上/クロメート)
色
白
サイズ
大W
材質(本体)
PE
磁力
45.1N(4.6kgf)